Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-GC-N0091 Herst.-Nr.: GC-N0091 EAN/GTIN: 4014619171132 |
| |
|
| | |
| Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sich einfach und sicher mit Hilfe der Einfädelhilfe montieren und ist für Kabeldurchmesser bis 8 mm geeignet. Die acht Adern werden in die Einfädelhilfe gesteckt, auf die richtige Länge abgeschnitten und mit Hilfe einer (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Crimpzange gecrimpt. Für eine höhere Zugfestigkeit und Sicherheit ist der RJ45 Stecker mit einer Zugentlastung aus Metall ausgestattet. Technische Spezifikation: - Geschirmter RJ45 Stecker mit Zugentlastung - 50µ vergoldete Kontakte - Cat. 6A Spezifikation, 500 MHz - Inklusive Einfädelhilfe und Knickschutzhülle - Für Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A, Cat. 7 und Cat. 7A Kabel geeignet - Kabel-Durchmesser: max. 8 mm - Adern-Durchmesser: 1,2 mm – 1,45 mm - Für starre oder flexible Adern geeignet (Patch- und Verlegekabel) - Die 8P/8C Kontaktierung ist gemäß EIA/TIA 568 A oder B - Lieferumfang: 10x Geschirmter RJ45 Stecker, 10x Einfädelhilfe, 10x Knickschutztülle (Farbe: Grau) Passendes Werkzeug: Good Connections® Art. Nr. GC-N0096: Crimpzange für geschirmte RJ45 Cat.6A Stecker Good Connections® Art. Nr. GC-N0097: Netzwerk-Kabeltester für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB Good Connections® Art. Nr. GC-N0098: Abisolierzange für Netzwerkkabel (3,2 mm - 9 mm) inkl. Kabelschneider |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 6,00* | € 8,71* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,07* | € 30,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|