Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-GC-M0029 Herst.-Nr.: GC-M0029 EAN/GTIN: 4014619717729 |
| |
|
| | |
| Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. HDMI® Anschlusskabel mit Ethernet - 4K2K / UHD Unterstützung - 99,99% OFC - Vollmetallstecker und vergoldete Kontakte - Kabel mit gelbem Nylongeflecht - Länge: 3,0 m Auflösungen bis zu 4K2K / UHD Dieses HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor oder Fernseher. 99,99 % OFC Der Leiter dieses HDMI-Kabels besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Vollmetallstecker Die massiven Vollmetallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Dreifachschirmung und Nylongeflecht Die dreifache Schirmung des Kabels sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das gelbe Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen! Weitere Eigenschaften: - Geeignet zum Verbinden diverser Multimediageräte untereinander, wie zum Beispiel Monitor, Fernseher, TFT-Display, Spielekonsole, SAT-Receiver, Notebook, DVD-/BluRay-Player, Beamer uvm. - Nutzen Sie den Ethernet-Kanal mit kompatiblen Endgeräten, beispielsweise Internetzugang am TV, Spielekonsole usw.). - Kompatibel mit erweiterten Farbräumen wie x.v.Color und Deep Color und allen digitalen Audio Formaten wie 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, DTS®-HD Master Audio, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital, DTS. - Unterstützt CEC Steuerungsfunktionen und ARC (Audio-Rückkanal) Technische Daten: - HDMI 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren HDMI Versionen 1.4, 1.3a/b/c, 1.2, 1.1, 1.0 - 3D-Unterstützung - Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD) - Unterstützt 4K2K / UHD bei einer Frequenz von 50 und 60Hz - HDMI 19-poliger Stecker an 19-poliger Stecker - Leiterquerschnitt AWG 28 Abmessungen/Gewicht: - Steckerlänge: 58 mm (48 mm Steckergehäuse + 10 mm HDMI Stecker) - Steckerbreite: 20 mm - Steckerhöhe: 11,5 mm - Außendurchmesser Kabel: 8 mm - Kabellänge inklusive Stecker: 3,0 m - Verpackungsmaße: 180 x 180 x 50 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 9,39* | € 13,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,81* | € 33,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|