Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Port Externer USB 2.0 Metall HUB mit DIN-RAIL Kit zur Installation auf Trägerschiene, Exsys® [EX-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 Port Externer USB 2.0 Metall HUB mit DIN-RAIL Kit zur Installation auf Trägerschiene, Exsys® [EX-1
4 Port Externer USB 2.0 Metall HUB mit DIN-RAIL Kit zur Installation auf Trägerschiene, Exsys® [EX-1
Artikel-Nr.:
     767-EX-1163HM
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1163HM
EAN/GTIN:
     4718359116339
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
exsys usb hubs
Eigenschaften:

Die EX-1163HM stellt 4 USB Downstream-Ports zur Verfügung. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB Peripheriegeräte an einen
USB 2.0 Port vom Rechner im 19 Rack anzuschließen. Es kann in Automatisierung
und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen.
Er ist sehr kompakt und robust.

Technische Daten:

-USB 2.0 HUB mit vier Downstream USB 2.0 Ports
-Stromversorgung 24V DC - Der Standard in industrieller Umgebung
-Anwenderfreundliche Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (Din-Rail)
-Kompaktes Industrie-Design
-Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
-Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power) oder 24V DC

-Chip-Set: NEC uPD720112
-Datentransfer-Rate: 120Mbps bis 480Mbps
-Anschlüsse: 1 x A-Stecker Upstream
4 x A-Buchsen Downstream
24V DC Anschluss
-Betriebs /Lager Temperatur: 0 bis 55C / -20 bis 85C
-Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95%
-Hardwaresysteme: USB 2.0
-Abmessung / Gewicht: 114.5 x 73 x 26.3 mm / 200g

Lieferumfang

-EX-1163HM
-USB Kabel A-Stecker auf B-Stecker
-Handbuch
... > Peripherie > Hubs > Usb 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
510
€ 9,90*
ab € 44,96*
€ 60,61*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 62,19*
€ 4,50*
ab € 47,08*
€ 63,31*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,23*
€ 75,50*
€ 3,50*
ab € 60,22*
€ 78,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,97*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,89*
Zubehör
Exsys
EX-6950
ab € 35,37*
Zubehör
Exsys
EX-6970
ab € 12,61*
Zubehör
Exsys
EX-6971
ab € 18,32*
Zubehör
EFB-Elektronik
NDR-120-24
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.