Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Displayport Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 24K vergoldete Kontakte, schwarz, Good Connections


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter Displayport Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 24K vergoldete Kontakte, schwarz, Good Connections
Adapter Displayport Stecker an DVI-I 24+5 Buchse, 24K vergoldete Kontakte, schwarz, Good Connections
Artikel-Nr.:
     767-DVI-DP
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DVI-DP
EAN/GTIN:
     4014619343867
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Der DisplayPort an DVI-I Adapter von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 1920×1080 Pixel (Full HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen Aufbau und 24K vergoldeten Kontakten.

Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem DVI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer). Ein an dem DisplayPort-Stecker angebrachter Verriegelungsschutz verhindert das versehentliche Herausrutschen des Steckers.

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapter nur eine Anschlussrichtung möglich ist (bspw. PC oder Notebook an Monitor oder TV).

Technische Spezifikation:

- Vergossener 20-pol DisplayPort-Stecker inkl. Verriegelungsschutz an DVI-I-Buchse (24+5) mit Rändelschrauben
- Vergoldete Kontakte
- Signalrichtung: DisplayPort an DVI
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 1080p (Full HD)
- Unterstützt Full HD bei einer Frequenz von 60Hz

Farbe: schwarz
Abmessungen (BxTxH): 6,3 x 4,2 x 1,5 cm
... > Monitor > DVI > DVI
... > Adapter > Monitor > Displayport
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1650
€ 9,90*
ab € 5,88*
€ 8,51*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 8,37*
€ 12,16*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 16,68*
€ 24,14*
€ 3,50*
ab € 20,10*
€ 28,59*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.