Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Co
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 an HDMI 1.4b, 4K @30Hz, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Co
Artikel-Nr.:
     767-DP-HDMI3
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     DP-HDMI3
EAN/GTIN:
     4014619246847
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Das DisplayPort 1.2 an HDMI Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Auflösungen bis zu 4K / UHD @30Hz
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K / UHD @30Hz. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung
Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an dem DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Technische Spezifikation:

- Unterstützt alle Auflösungen bis 4K / UHD
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 30Hz
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort Stecker mit Verriegelungsschutz an HDMI Stecker
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
546
€ 9,90*
ab € 7,43*
€ 10,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,91*
€ 22,69*
€ 3,50*
ab € 21,72*
€ 30,41*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.