Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Leuchtmittel LED GX53, 10x LED, kaltweiß, Aluminium weiß, 6W, Delock Lighting® [46177]
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
767-DE-L1914
Hersteller:
DELOCK
Herst.-Nr.:
46177
EAN/GTIN:
4043619461776
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53
Diese Lampe mit 10 HighPower SMD LEDs in GX53 Bauform können Sie in jeder handelsüblichen GX53 Lampenfassung verwenden.
Sie spendet nicht nur ein angenehmes Licht, sondern hilft Ihnen gleichzeitig die Umwelt zu schonen,
da LED Lampen energiesparender sind als herkömmliche Leuchten.
Der Kühlkörper aus Aluminium führt die entstehende Wärme zuverlässig nach außen ab.
- Sockel: GX53
- Mit weißem Kühlkörper aus Aluminium
- 100-240V AC, 50/60Hz
- 10x HighPower 0,5W SMD3535 LED in warmweiß
- Leistungsaufnahme: 6,0W
- Stromverbrauch: 30mA
- Farbtemperatur: ca. 3000K
- Lichtstrom: 245 Lumen
- Abstrahlwinkel: 130°
- Schutzklasse: IP52
- Abmessungen: 74x35mm (D/H)
- Nur für Fassungen ohne Abdeckung geeignet!
- Nicht dimmbar
... >
Beleuchtung
>
LED-Lampen
>
Sockel GX53
Weitere Suchbegriffe:
Sockel GX53
,
led leuchtmittel gx53 weiß
,
leuchtmittel gx53 led
,
leuchtmittel gx53 6w
,
Leuchtmittel LED GX53, 10x LED, kaltweiß, Aluminium weiß, 6W, Delock Lighting® [46177]
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 4,85*
ab € 11,97*
€ 15,62*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 11,97*
€ 15,62*
Lager 767
€ 9,90*
ab € 12,73*
€ 16,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG