Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Nummernblock 19 Tasten, schwarz, Delock® [12481]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Nummernblock 19 Tasten, schwarz, Delock® [12481]
USB Nummernblock 19 Tasten, schwarz, Delock® [12481]
USB Nummernblock 19 Tasten, schwarz, Delock® [12481]
USB Nummernblock 19 Tasten, schwarz, Delock® [12481]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4542
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12481
EAN/GTIN:
     4014619668724
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Beschreibung:
Dieser Delock Nummernblock kann einfach per USB Anschluss mit einem Computer verbunden werden. Er dient z. B. der Erweiterung eines Notebooks ohne Nummernblock.

Spezifikation:
- Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- 19 Tasten
- LED Anzeige
- USB Bus Power (keine zusätzliche Stromversorgung notwendig)
- Plug & Play
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 1,5 m
- Maße (LxBxH): ca. 124 x 81 x 21 mm
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt:
- USB Nummernblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,87*
€ 9,77*
€ 6,78*
ab € 6,92*
€ 9,84*
€ 6,70*
ab € 7,21*
€ 10,25*
€ 4,99*
ab € 7,82*
€ 10,93*
Lager 767
70
€ 9,90*
ab € 8,07*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.