Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenkabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Stecker 2 m schwarz, Delock® [83746]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinkenkabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Stecker 2 m schwarz, Delock® [83746]
Klinkenkabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Stecker 2 m schwarz, Delock® [83746]
Klinkenkabel 3,5 mm 3 Pin Stecker an Stecker 2 m schwarz, Delock® [83746]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4237
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83746
EAN/GTIN:
     4014619075973
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Beschreibung:
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Audiogeräte mit 3,5 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden.

Spezifikation:
- Anschlüsse: 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker > 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Kontakte: vergoldet
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie Klinkenbuchse 3,5 mm

Packungsinhalt:
- Klinkenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
16
€ 9,90*
ab € 2,27*
€ 3,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,06*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 11,25*
€ 3,50*
ab € 12,00*
€ 17,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.