Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 2.0-A Stecker an USB 2.0-A Buchse ShapeCable 0,5m, Delock® [83499]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 2.0-A Stecker an USB 2.0-A Buchse ShapeCable 0,5m, Delock® [83499]
Kabel USB 2.0-A Stecker an USB 2.0-A Buchse ShapeCable 0,5m, Delock® [83499]
Kabel USB 2.0-A Stecker an USB 2.0-A Buchse ShapeCable 0,5m, Delock® [83499]
Kabel USB 2.0-A Stecker an USB 2.0-A Buchse ShapeCable 0,5m, Delock® [83499]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4179
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83499
EAN/GTIN:
     4014619075393
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Beschreibung:
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 50 cm und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jede beliebige Form gebogen werden und behält diese Form dann bei.


Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um einen anderen Gegenstand zu umwickeln und den USB-Anschluss an seinem Platz zu fixieren.

Spezifikation:
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ A Stecker > USB 2.0 Typ A Buchse


- ShapeCable: Integrierter, formbarer Draht


- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm


- Drahtquerschnitt: Datenleitung AWG 28


Stromleitung AWG 24


- Farbe: schwarz


- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier USB Port

Packungsinhalt:
- USB 2.0 Verlängerungskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,20*
€ 4,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,23*
€ 4,75*
Lager 767
88
€ 9,90*
ab € 3,80*
€ 5,55*
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,33*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83519
ab € 1,58*
Zubehör
Delock
83529
ab € 2,79*
Zubehör
Delock
83530
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.