Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter HDMI Buchse an Buchse zum Einbau, Delock® [85125]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter HDMI Buchse an Buchse zum Einbau, Delock® [85125]
Adapter HDMI Buchse an Buchse zum Einbau, Delock® [85125]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3582
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85125
EAN/GTIN:
     4014619607389
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Beschreibung:
Dieser Adapter dient zur Verlängerung einer HDMI Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine HDMI Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.

Spezifikation
- Anschlüsse:
HDMI-A 19 Pin Buchse >
HDMI-A 19 Buchse mit Schrauben zum Einbau
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Einbauöffnung ca. 18 x 7 mm, Bohrung ca. 25 mm Lochabstand
- High Speed HDMI Spezifikation
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 31,8 x 28,7 x 12 mm

Systemvoraussetzungen
- Ein freier HDMI Port

Packungsinhalt
- HDMI Adapter zum Einbau
- 2 Schrauben

Allgemein
- Spezifikation
High Speed HDMI

Schnittstelle
- Anschluss 1
1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Buchse zum Einbau
- Anschluss 2
1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Buchse

Technische Eigenschaften
- Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz

Physikalische Eigenschaften
- Farbe
schwarz
- Länge
31,8 mm
- Breite
28,7 mm
- Höhe
12 mm
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,67*
€ 5,39*
Lager 767
6
€ 9,90*
ab € 3,81*
€ 5,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,31*
€ 3,50*
ab € 15,98*
€ 22,65*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.