Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter mini Displayport 1.2 Stecker an HDMI Buchse, 4K Aktiv, schwarz, 0,2m, Delock® [62611]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter mini Displayport 1.2 Stecker an HDMI Buchse, 4K Aktiv, schwarz, 0,2m, Delock® [62611]
Adapter mini Displayport 1.2 Stecker an HDMI Buchse, 4K Aktiv, schwarz, 0,2m, Delock® [62611]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3052
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62611
EAN/GTIN:
     4014619779970
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Kurzbeschreibung:
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.

Technische Daten:
- Anschlüsse: mini Displayport 20 Pin Stecker > HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: Parade PS171
- Mini Displayport 1.2 und High Speed HDMI Spezifikation
- Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz)
- Unterstützt HDCP 1.3
- Unterstützt Eyefinity
- Audio Eingangs-Formate: 8-Kanal LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und
HBR Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Kontakte mit Goldauflage
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge: ca. 20 cm (ohne Anschlüsse)
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie mini Displayport Buchse
... > Adapter > Monitor > Displayport
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 13,51*
€ 18,30*
€ 6,78*
ab € 13,56*
€ 18,35*
€ 6,70*
ab € 13,94*
€ 18,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,92*
€ 20,16*
Lager 767
146
€ 9,90*
ab € 15,79*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62581
ab € 67,25*
Zubehör
Delock
62613
ab € 11,50*
Zubehör
Delock
65568
ab € 11,19*
Zubehör
Delock
86349
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86365
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.