Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter mit Audio, VGA zu HDMI, schwarz, 0,25m, Delock® [62597]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter mit Audio, VGA zu HDMI, schwarz, 0,25m, Delock® [62597]
Adapter mit Audio, VGA zu HDMI, schwarz, 0,25m, Delock® [62597]
Adapter mit Audio, VGA zu HDMI, schwarz, 0,25m, Delock® [62597]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3039
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62597
EAN/GTIN:
     4014619779840
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung:
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels an Ihrem PC bzw. Notebook, können Sie über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
Eingang:
1 x VGA 15 Pin Stecker
1 x Klinke 3 Pin Stecker (Audio)
1 x USB 2.0 Typ A Stecker (Stromversorgung)
Ausgang:
1 x HDMI 19 Pin Buchse
- Auflösung bis zu 1920 x 1080 (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- HDCP Unterstützung
- Kabellänge:
VGA zu HDMI: ca. 25 cm
USB: ca. 25 cm
Klinke: ca. 25 cm
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
- Auflösungen (je nach Systemunterstützung Ihres PCs oder Notebooks) z. B.:
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080

Systemvoraussetzungen:
- PC mit einem freien VGA Anschluss
- Ausgabegerät mit HDMI Anschluss
- Ein freier USB Anschluss
- Optional: Klinkenbuchse für Audiosignal

Packungsinhalt:
- VGA zu HDMI Adapter
- Bedienungsanleitung
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,15*
€ 30,04*
€ 6,78*
ab € 22,35*
€ 30,08*
€ 6,70*
ab € 23,08*
€ 31,15*
Lager 767
26
€ 9,90*
ab € 26,20*
€ 34,99*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.