Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-2971 Herst.-Nr.: 88900 EAN/GTIN: 4014619833726 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Technische Daten: - WLAN Antenne extern mit Kippgelenk, drehbar - RP-SMA Stecker - Frequenzbereiche: 2,4000 ~ 2,4835 GHz, 5,1500 ~ 5,8750 GHz - Antennengewinn: 3 ~ 6 dBi - VSWR: 2,0 max. - Impedanz: 50 Ohm - Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C - Länge: 201,00 mm - Breite: 20,00 mm - Ø: 11,00 mm (RP-SMA) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,58* | € 12,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,63* | € 12,16* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,10* | € 12,80* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,23* | € 12,98* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 10,08* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|