Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Umschalter 4-fach, manuell bidirektional, beige, Delock® [87635]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Umschalter 4-fach, manuell bidirektional, beige, Delock® [87635]
VGA Umschalter 4-fach, manuell bidirektional, beige, Delock® [87635]
VGA Umschalter 4-fach, manuell bidirektional, beige, Delock® [87635]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2964
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87635
EAN/GTIN:
     4014619836024
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
delock vga switch
Kurzbeschreibung:
Dieser Delock VGA Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Computer mit VGA Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.
1. Sie können bis zu vier Computer mit VGA Anschluss an einen Monitor, TV oder Beamer etc. mit VGA Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das Signal am Bildschirm wiedergeben soll.
2. Sie können ein Computer mit VGA Anschluss an bis zu vier Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen auf welchem Bildschirm das Signal angezeigt werden soll. (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich)


Technische Daten:
- Anschlüsse:
Funktion 1
Eingang: 4 x VGA 15 Pin Buchse
Ausgang: 1 x VGA 15 Pin Buchse
Funktion 2
Eingang: 1 x VGA 15 Pin Buchse
Ausgang: 4 x VGA 15 Pin Buchse
- 4 mechanische Tasten
- Auflösung: max. 1920 x 1440
- Metallgehäuse
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- Maße (LxBxH): ca. 119 x 84 x 34 mm
- Farbe: beige

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien VGA Port
- VGA Anschlusskabel

Packungsinhalt:
- Umschalter bidirektional
- Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,52*
€ 10,49*
€ 6,78*
ab € 7,58*
€ 10,56*
Lager 767
14
€ 9,90*
ab € 8,82*
€ 12,23*
10 Tage
9
€ 5,00*
ab € 9,75*
€ 13,42*
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.