Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 1.3 Splitter 1 in an 4 out, Delock® [87497]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI 1.3 Splitter 1 in an 4 out, Delock® [87497]
HDMI 1.3 Splitter 1 in an 4 out, Delock® [87497]
Artikel-Nr.:
     767-DE-0705
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87497
EAN/GTIN:
     4014619246670
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Nutzen Sie diesen Delock HDMI Verteiler, um eine HDMI Eingangsquelle, wie z.B. einen DVD-Player, PC oder anderes HDMI Gerät, an bis zu 4 Ausgabequellen wie z.B. Monitore wiederzugeben. Sie können somit über alle 4 Geräte die selben Bilder darstellen. Durch diese Funktion eignet sich der Delock HDMI Splitter hervorragend für Präsentationen.

Technische Daten

- Eingang: 1x HDMI Buchse
- Ausgang: 4x HDMI Buchsen
- HDMI 19pin 1.3b Spezifikation
- Auflösung bis Full-HD 1080p
- Unterstützt 8bit, 10bit und 12bit Farbtiefe/Kanal
- HDCP Unterstützung
- Unterstützt eine Signalrate von bis zu 2.25 Gbps
- LED Anzeige
- Größe (LxBxH): 191 mm x 84 mm x 22 mm
- Plug & Play

Packungsinhalt

- HDMI Verteiler (Splitter)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 61,77*
€ 80,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,73*
€ 81,43*
Lager 767
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,21*
€ 84,58*
€ 3,50*
ab € 68,69*
€ 88,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61968
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.