Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor- & Tastaturhalterung für LCD/LED, bis zu 27"(bis 69 cm), Belastung bis 8kg, Digitus® [DA-903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitor- & Tastaturhalterung für LCD/LED, bis zu 27"(bis 69 cm), Belastung bis 8kg, Digitus® [DA-903
Monitor- & Tastaturhalterung für LCD/LED, bis zu 27"(bis 69 cm), Belastung bis 8kg, Digitus® [DA-903
Artikel-Nr.:
     767-D-B965
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90354
EAN/GTIN:
     4014619397471
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
digitus tastaturablage
tastaturhalterung
Universelle Halterung zur Montage von Monitor und Tastatur an der Wand mit flexibler Höheneinstellung

Digitus Monitor- & Tastaturhalterung für LCD/LED, bis zu 69cm (27") flexible Gasfederhalterung, Höhe adj, max Bel. 8kg, VESA 100x100

Universelle Wandhalterung zur Montage von Monitor und Tastatur mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße mit zwei schnellen Handgriffen individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen.

Technische Details:
- Integrierte Kabelführung
- Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
- Maximale Belastbarkeit bis zu 8 kg
- Gewicht: 4,2kg
- Abmessungen: 700 x 700 x 520 mm

Lieferumfang:
- Wandhalterung
- Schrauben zur Monitor Montage
- Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.