Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Combo-KVM Switch 1User, 4 PCs (je PS/2 od. USB), freie Verbindungswahl, Desktop, Hot-Swap Funktion, inkl. 2 Kabelsätze, 1,8 m Digitus® [DC-12201-1]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Combo-KVM Switch 1User, 4 PCs (je PS/2 od. USB), freie Verbindungswahl, Desktop, Hot-Swap Funktion, inkl. 2 Kabelsätze, 1,8 m Digitus® [DC-12201-1]
Combo-KVM Switch 1User, 4 PCs (je PS/2 od. USB), freie Verbindungswahl, Desktop, Hot-Swap Funktion, inkl. 2 Kabelsätze, 1,8 m Digitus® [DC-12201-1]
Combo-KVM Switch 1User, 4 PCs (je PS/2 od. USB), freie Verbindungswahl, Desktop, Hot-Swap Funktion, inkl. 2 Kabelsätze, 1,8 m Digitus® [DC-12201-1]
Combo-KVM Switch 1User, 4 PCs (je PS/2 od. USB), freie Verbindungswahl, Desktop, Hot-Swap Funktion, inkl. 2 Kabelsätze, 1,8 m Digitus® [DC-12201-1]
Artikel-Nr.:
     767-D-B658
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DC-12202-1
EAN/GTIN:
     4016032222644
Suchbegriffe:
KVM
KVM Kabel
KVM Switch
KVM Umschalter
USB-PS/2 Combo-KVM Switch
Kontrolliert einfach, bequem und kostensparend mehre PCs von einer Konsole mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus

Technische Details

- Steuerung mehrerer PCs über eine PS/2- oder USB-Tastatur, eine PS/2- oder USB-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktasten oder Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 2048 x 1536 Pixel bei 85Hz
- Unterstützt DDC, DDC2 Monitore
- Hot-Plug and Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan-Funktion (5 bis 250 Sek., wählbar)
- Keine externe Stromversorgung notwendig, Versorgung über PS/2- oder USB-Schnittstelle (Optionales Netzteil 5V 2,0A - Art.-Nr. DN-R-PS-1)
- Voll kompatibel zu den USB 1.1- und USB 2.0-Spezifikationen
- Lieferung inkl. zweier Kabelsätze à 1,8m Länge
- Geeignet für Windows®, Mac, Linux und Sun Micro Systeme
- Optionale KVM Kabel: AK 82001 (1,8m), AK 82002 (3,0m), AK 82003 (5,0m), AK 82004 (PS/2 - 10,0m), AK 82304 (USB - 10,0m)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, digitus kvm switch 4port, kvm, kvm 4-fach, Combo-KVM Switch 1User, 4 PCs (je PS/2 od. USB), freie Verbindungswahl, Desktop, Hot-Swap Funktion, inkl. 2 Kabelsätze, 1,8 m Digitus® [DC-12201-1]
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,85*
ab € 65,42*
€ 70,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 65,42*
€ 70,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 70,72*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 67,59*
€ 72,64*
Lager 767
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,14*
€ 74,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG