|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 767-D-B194 Herst.-Nr.: DA-10201 EAN/GTIN: 4016032071808 |
| |
|
|  |  |
 | Ein PC Headset für komfortablen Musik-Genuß und Internet Chat Stereo Headset, * Stereo-Kopfhörer mit verstellbarem Mikrofon * Kopfhörer: 30mm dynamisch, Impedanz 32Ohm, Empfindlichkeit 101dB +/- 4dB, Frequenzbereich 100Hz-15000Hz, maximale Eingangsleistung 100mW * Mikrofon: Frequenzbereich 50Hz-16000Hz, Empfindlichkeit -62dB +/- 3dB, Betriebsspannung 1V-10V (Standard=3V) * Kabellänge: 1,8m * Anschlussstecker: 2 x 3,5mm, Stereo-Klinkenstecker * Gewicht: 125g |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digitus® Multimedia Stereo Kopfhörer mit Mikrofon [DA-10201] |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 1,39* | € 1,81* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 1,39* | € 1,81* |  |  |  | Lager 767 | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,40* | € 1,83* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 10,90* | ab € 1,83* | € 2,43* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,91* | € 2,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|