Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KFZ DC/DC Wandler für Notebook 6000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ DC/DC Wandler für Notebook 6000mA
KFZ DC/DC Wandler für Notebook 6000mA
Artikel-Nr.:
     767-CAR-6000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619032402
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Laptop Adapter
Schaltnetzteil stabilisiert DC/DC mit max. 6000 mA

- Eingang 12-13,8 Volt
- Ausgang 15-16-18-19-20 V 6000 mA 22-24 Volt 5000 mA
- für z.B. Notebooks
- mit 7 Adapterstecker inkl. Dell Stecker
- attraktive Verkaufsverpackung
- mit Zigarettenanzünderstecker
- mit Verpolschutz


- NG-Stecker(5,50 mm x 2,50 mm) kompatibel zu

ACER Acpire 1300 Serie,Acernote 367,390 Serie, Extensa 360,390,900,ESS3-391T Serie. COMPAQ Evo N115,N160,N180 Serie, Presario 700,800, 1000,1200,1600,1700,1800,2700 Serie. DELL Inspiron 3000,3200,3500 & 7000 Serie. GATEWAY Solo 200,600,1400,1450,5300,5350,9300,9500 & 9550 Serie HP Pavilion 2100,3000,3100,4100,6000,6100,7100,N3000,N3100,N3200,N3300 & N5000 Serie.
TOSHIBA Satellite 1600,1700 & 3000 Serie. WINBOOK Winbook XP,XP5,Si,Si2,X1,Z1,J1 Serie. IBM Thinkpad A,R,T,X Serie,240,365,380,385,390,560, i1500 2621-xxx,i1420 2621-xxx

- NAA-Stecker(6,50 mm x 1,00 mm) kompatibel zu

FUJITSU Lifebook A,B,C,E,i,L,P & S Serie (NICHT kompatibel zu E-6600) PANASONIC Toughbook Serie alle Modelle SONY Viao SR,GR & VX Serie, Vaio F,FX,FXA,GRX,R505 & Z505 Serie

- NE-Stecker(5,50 mm x 2,10 mm) kompatibel zu

IBM Thinkpad 310 Serie, i1470 2611-xxx,i1471 2611-xxx,i1472 2611-xxx, i1436 2611-xxx,i1500 2611-xxx,i1410 2611-xxx, ii1434 2611-xxx,ii1435 2611-xxx. ACER: AcerNote 350 Serie,367 Serie,370 Serie,390 Serie 850 C. AcerNote Light 350 Serie,370 Serie,380 Serie,P100. Extensa 355,390,500,501,502,503 Serie,600,610 Serie. Travelmate 351,505,506,507 Serie,524 Serie (NICHT kompatibel zu Travelmate 800 Serie)

- NH-Stecker kompatibel zu SHARP/DELL

- NAB-Stecker kompatibel zu ACER

- NJ-Stecker(4,75 mm x 1,75 mm) kompatibel zu

COMPAQ Armada 110,E500,E700,M300,M700 & V300 Serie, Evo N110,N200,N400c,N600,N610c,N800c,N800v Prosignia 170,190, Presario 300 & 2800 Serie

- NQ-Stecker(6,3 mm x 3,00 mm) kompatibel zu

TOSHIBA Satellite 1200,1400,1500,1600,1700,1800,2000,2100,2200,2400,2500,2600,2700,2800,3000,4000,5000,5100 & 5200 Serie (NICHT kompatibel zu
Satellite 4330, 4500 Serie) Satellite Pro 400,4200,4300,4600,6000 & 6100 Serie, Tecra Serie alle Modelle, Portege 300,320,610,620,650,660,2000,4000 & 7000 Serie 7140,7200 Serie
Weitere Suchbegriffe: KFZ Laptop Netzteil, KFZ Notebook Adapter, KFZ Notebook Netzteil, kfz laptop adapter, KFZ DC/DC Wandler für Notebook 6000mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG