Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Akasa® AK-190-SM Gehäuse-Lüfter 80x80x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa® AK-190-SM Gehäuse-Lüfter 80x80x25mm
Akasa® AK-190-SM Gehäuse-Lüfter 80x80x25mm
Artikel-Nr.:
     767-AK-0081
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-190-SM
EAN/GTIN:
     4710614527072
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 80x80x15
gehäuselüfter 12v
- Verwendung: Gehäuselüfter
- Maße: 80 x 80 x 25mm
- Drehzahl: 1800 RPM
- Luftdurchfluss: 23,19 CFM
- Luftdruck: 1,49mm H20
- Geräuschpegel: 20 dBA
- Lebenserwartung: 30000/hrs
- Lager: Gleitlager
- Anschluss: 3-pin mit RPM Sensor
- Betriebsspannung: 12V
- Eingangsspannung: 7V
- Inkl. 3 zu 4-pin Adapter und 4 Schrauben
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Akasa® AK-190-SM Gehäuse-Lüfter 80x80x25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG