|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 767-9018-3027 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014619454129 |
| |
|
|  |  |
 | Camcorder- Digitalkamera Akku mit leistungsstarken Zellen für hohe Stand-by- und Gesprächszeiten. Die integrierte Schutzelektronik sichert den Akku vollständig. 3,7 Volt / 1000mAh / LiIon Abmessungen: 53 x 35 x 7,5 mm Gewicht: 32g Farbe: grau Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: Nikon: EN-EL 5 / Duracell CP-1 Fotobatterie passend für folgende Gerätetypen: CoolPix 3700, 4200, 5200 empfohlenes Ladeset (Basisladegerät + Ladeschale): Artikelnr. für lose Ware : 75616 + 75038 Artikelnr. für Blister Ware : 76616 + 76038 Camcorder- Digitalcamera battery pack with high performance cells for long stand-by- and working time. The integrated portection unit protect the battery pack completely. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Camcorder Akku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku, Digitalkamera Akku Nikon, Fotobatterie, Fotobatterien, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, Photobatterie, fotobatterie 3,7v, Digital Kamera Akku (nicht Original) für Nikon EN-EL5 |
|  |  |
| |