Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie Alkali Photo - V 23 GA, LR 23, LRV 08, 4223; 1er Pack Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie Alkali Photo - V 23 GA, LR 23, LRV 08, 4223; 1er Pack Blister
Varta® Batterie Alkali Photo - V 23 GA, LR 23, LRV 08, 4223; 1er Pack Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA37
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257560
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Batterie Alkali Photo - Varta
Varta - V 23 GA, LR 23, LRV 08, 4223

Ersetzt folgende Zellen:
LRV08, V23GA, LR23A, MN21, VA23A, 23A, L1028,
23GA, UM-23A, 4223

Fabrikat Varta
Technologie Alkali
Bauform LR 23
Spannung 12 V
Durchmesser 10,3 mm
Höhe 28,5 mm
Gewicht 7,5 g
Kapazität 50 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.