Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Akku (READY 2 USE) Ni-MH Micro (AAA) 1,2V 800mA (56703), 4er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Akku (READY 2 USE) Ni-MH Micro (AAA) 1,2V 800mA (56703), 4er Pack in Blister
Varta® Akku (READY 2 USE) Ni-MH Micro (AAA) 1,2V 800mA (56703), 4er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA09
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619256846
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Varta - 56703 (READY 2 USE)
Akku Ni-MH Micro (AAA) 1,2V 800mA

Die Varta ready2use verbindet die Vorteile einer
Primärzelle (nicht-wiederaufladbare Batterie) mit
den Vorteilen einer Sekundärzelle (wiederaufladbare
Batterie). Schon im Auslieferzustand sind die Akkus
vollständig geladen und somit einsatzbereit. Darüber
hinaus bietet die geringe Selbstentladung ein
Lagerverhalten wie es bei Alkaline-Batterien zu finden
ist. Nach 6 Monaten Lagerung sind noch immer 80%
der Kapazität vorhanden.

Vorteile:
- geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig)
- geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit)
- wiederaufladbare NiMH Technik (1000 Zyklen)

- READY 2 USE


Fabrikat Varta
Technologie NiMH
Bauform Micro (AAA)
Spannung 1,2 V
Kapazität 800 mAh
Länge 44,5 mm
Durchmesser 10,5 mm
Gewicht 13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.