Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie (High Energy) Alkali Mignon LR 6 ,AA, 1,5V, 24er XXL-Pack, Tecxus® [23818]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie (High Energy) Alkali Mignon LR 6 ,AA, 1,5V, 24er XXL-Pack, Tecxus® [23818]
Batterie (High Energy) Alkali Mignon LR 6 ,AA, 1,5V, 24er XXL-Pack, Tecxus® [23818]
Batterie (High Energy) Alkali Mignon LR 6 ,AA, 1,5V, 24er XXL-Pack, Tecxus® [23818]
Artikel-Nr.:
     767-9014-TX31
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619903351
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten
mit einem hohen Energieverbrauch wie Kameras,
Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc.

- hohe Leistungsfähigkeit
- extrem hitze- und Kältebeständig
- lange Lebensdauer

Technische Daten:
- Fabrikat tecxus
- Technologie Alkali
- Bauform Mignon (AA)
- Spannung 1,5 V
- Länge 50,5 mm
- Durchmesser 14,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.