Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cat. 5e Mini Desktop Patchfeld, schwarz, 8-fach, Digitus® [DN-10001]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat. 5e Mini Desktop Patchfeld, schwarz, 8-fach, Digitus® [DN-10001]
Cat. 5e Mini Desktop Patchfeld, schwarz, 8-fach, Digitus® [DN-10001]
Artikel-Nr.:
     767-8070-PP8B
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10001
EAN/GTIN:
     4014619094936
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 8-port
patchpanel
patchpanel 8 port
- Gefertigt gem. den Anforderungen nach Link Performance Klasse D, für bis zu 100 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173
- Klasse D, bis zu 100 MHz, ISO IEC 11801, EN 50173
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Fixierungsmöglichkeit für Kabelbinder
- Zentraler Erdungsanschluss
- Desktop version
- Kategorie: CAT 5e
- Ports: 8
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
Weitere Suchbegriffe: Cat. 5e Mini Desktop Patchfeld, schwarz, 8-fach, Digitus® [DN-10001]
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 14,97*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 12,56*
€ 14,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 14,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 15,46*
Lager 767
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,09*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG