Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-806U-050
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-050
EAN/GTIN:
     4014619082124
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- U/UTP Patchkabel
- CAT6
- Western 8/8-Stecker (RJ45) auf Western 8/8-Stecker (RJ45)
- Grauer Knickschutz
- Twisted pair
- 1:1 geschaltet
- Kategorie 6: 250 MHz
- Farbe: grau
- Länge: 5 m
... > Cat. 6 > U/Utp > Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.