Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1,8m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1,8m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1,8m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 1,8m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-2710-S02
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2710-S02
EAN/GTIN:
     4014619302185
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner und vielen mehr.

Technische Spezifikation:

- USB 3.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Stecker B
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 5,0 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 1,8m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1283
€ 9,90*
ab € 2,90*
€ 4,46*
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 35,47*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.