Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Cabstone® Ultraleichtes Büro-Headset mit schwenkbarem Mikro [95110]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cabstone® Ultraleichtes Büro-Headset mit schwenkbarem Mikro [95110]
Cabstone® Ultraleichtes Büro-Headset mit schwenkbarem Mikro [95110]
Artikel-Nr.:
     767-2050-CS03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
headset 3,5mm
Das geringe Gewicht und die einseitige Kabelführung
garantieren einen hohen Tragekomfort im Büroalltag.
Mit einem Griff lässt sich die Lautstärke stufenlos
regeln und schon ist auch das Mikrofon parat für das
nächste Telefonat. Das Noise-Cancelling sorgt für die
astreine Übertragung Ihrer Stimme.





Mikrofon Empfindlichkeit -58 +-3 dB
Farbe schwarz
Bauform Bügel
Kabellänge 240 cm
Anschluss 2x 3.5mm
Frequenzbereich 20-20000 Hz
Lautstärkeregler ja
Weitere Suchbegriffe: Cabstone® Ultraleichtes Büro-Headset mit schwenkbarem Mikro [95110]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG