Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universal-Versandverpackung "ECO" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, selbstklebend, DIN A2, 620 x 420 x 54 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Versandverpackung "ECO" zum Wickeln verschiedener Größen
Universal-Versandverpackung "ECO" zum Wickeln verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-VV-WP-B22.20
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_B22.20
EAN/GTIN:
     4250315308261
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Universal-Versandverpackung "ECO" aus Wellpappe zum Wickeln, braun, DIN A2, 620 x 420 x 54 mm

  • Packgutaufnahme mit "stand-up"-Funktion durch Scharnierrillung
  • umweltfreundlich durch hohen Recyclinganteil
  • variable Füllhöhen bis 80 mm
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
Einsatzbereich: Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia-, Elektronikversand, Werbemittel, Textilien usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
620 x 420 x 54 mm
Außenmaß (lxbxh):
686 x 425 x 66 mm
Stückgewicht:
419 g
Paletteninhalt:
420 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverpackung, Multibox, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, buchverpackung progress, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, Versandverpackung aus Microwelle, Microwellverpackung, braune Verpackung zum Wickeln, kartonverpackung, wellpappverpackung, Eco-Verpackung, ECO-Verpackung, Eco-Versandverpackung, buchverpackung, wickelverpackung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,30*
€ 54,20*
Lager 766
€ 15,00*
ab € 24,664*
€ 54,206*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 58,73*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,206*
€ 64,50514
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,472*
€ 45,78168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,794*
€ 37,83486
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 24,664*
€ 29,35016
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B02.18
ab € 14,666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.