Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabellierpapier 3-fach, blanko, LP, holzfrei, 24,0 x 30,5 cm, 60 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tabellierpapier-Beispielkarton
Tabellierpapier-Beispielkarton
Artikel-Nr.:
     766-TB241931L60
Hersteller:
     BARTSCH International
Herst.-Nr.:
     TB241931L60
EAN/GTIN:
     4026343007410
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Kopierpapier 3-fach, blanko, LP, holzfrei, 24,0 x 30,5 cm, 60 g/m²

  • EDV-Endlospapier in bester Qualität
  • 3-fach
  • blanko
  • LP
  • holzfrei
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
39600 Blatt
Kartoninhalt:
600 Blatt
Breite:
240 mm
Länge:
305 mm (= 12 Zoll)
Grammatur:
60 g/m²
letztes Update:
Mai 2018 | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier blanko 60g, bartsch computerpapier, computerpapier, SD-Papier endlos, SD Endlospapier, Endlospapier A4 hoch 60g, selbstdurchschreibend, Endlos-Papier, Nadeldrucker-Papier, Nadeldruckerpapier, Auslage, Zickzack, Leporello
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 600 Blätter (ab € 0,05599* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,25*
€ 49,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,59*
€ 39,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BARTSCH International
TB241921L60
ab € 36,13*
Ähnlich
BARTSCH International
TB24141L60
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.