Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnklebeband, rot, Vorsicht Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnklebeband, rot, Vorsicht Glas
Warnklebeband, rot, Vorsicht Glas
Artikel-Nr.:
     766-PP-ro-warn
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     PP-ro-warn
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Signal-Klebeband
Signalklebeband
Warn-Klebe-Etikett

Warnklebeband, rot, Vorsicht Glas

  • Warnklebeband
  • Vorsicht Glas
  • mit Text und Bild
  • Acrylatkleber
  • hohe Klebkraft für festen und sicheren Verschluss
  • leichte Verarbeitung und hohe Signalwirkung
  • leise abrollend
  • 50 mm breit und 50 Laufmeter
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Rollenlänge:
66 m
Hülsen Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebeband, Warndruckband, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Warnklebeband, signalklebeband 50mm x 66m, warn-klebe-etikett, warn-klebe-etikett vorsicht glas, Packband, PP, lownoise, AC, Klebeband, Paketklebeband, leise abrollend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 216 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 1,18* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 216 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
Abroll-K20B
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG