Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A2, 420 x 594 mm, 25 mm Profilstärke


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Artikel-Nr.:
     766-LZD-K2G25
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-K2G25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A2, 420 x 594 mm, 25 mm Profilstärke


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Die Rahmen gibt es in verschiedenen Größen und zwei Profilstärken
  • mit runden Ecken (Gehrung)
  • silber eloxierte Aluminium-Profile
  • mit Kunststoff-Rückwand
  • Anwendung im Innenbereich
  • Hinweis: Eine Antireflexfolie schützt Ihr Poster!
Weitere Informationen:
Plakatformat:
DIN A2
Posterformat:
420 X 594 mm
Rahmengröße:
450 x 624 mm
Profilstärke:
25 mm
Lieferumfang:
Lieferung inkl. 4x Schrauben + Dübel
Abgabe:
per Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2 igepa, klapprahmen a2, klapprahmen, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Gehrung, gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,93*
€ 24,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,46*
€ 24,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,38*
€ 20,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,56*
€ 18,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,05*
€ 17,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,73*
€ 13,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LZD-K0G32
ab € 33,77*
Ähnlich
Igepa
LZD-K4G25
ab € 6,32*
Ähnlich
Igepa
LZD-LB-SMART-LED-A1
ab € 163,86*
Ähnlich
Igepa
LZD-PC-60
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.