Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A1, 594 x 841 mm, 32 mm Profilstärke


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Artikel-Nr.:
     766-LZD-K1G32
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-K1G32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A1, 594 x 841 mm, 32 mm Profilstärke


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Die Rahmen gibt es in verschiedenen Größen und zwei Profilstärken
  • mit runden Ecken (Gehrung)
  • silber eloxierte Aluminium-Profile
  • mit Kunststoff-Rückwand
  • Anwendung im Innenbereich
  • Hinweis: Eine Antireflexfolie schützt Ihr Poster!
Weitere Informationen:
Plakatformat:
DIN A1
Posterformat:
594 X 841 mm
Rahmengröße:
624 x 871 mm
Profilstärke:
32 mm
Lieferumfang:
Lieferung inkl. 4x Schrauben + Dübel
Abgabe:
per Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, klapprahmen igepa, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Gehrung, gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,44*
€ 38,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,32*
€ 37,27
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 29,08*
€ 34,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,20*
€ 33,56
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 25,47*
€ 30,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,78*
€ 29,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,26*
€ 28,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,22*
€ 22,87
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
AP-103.003
ab € 1,93*
Ähnlich
Igepa
LZD-K0G32
ab € 33,77*
Ähnlich
Igepa
LZD-K4G25
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.