| |
|
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MPHQR61-45 Herst.-Nr.: LGI-MPHQR61-45 EAN/GTIN: 4026343024226 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet Pro 100 HQ, 61,0 cm x 45 m, 100 g/m² - holzfreies,weißes, matt gestrichenes Inkjet-Papier
- sehr hohe Oberflächenglätte
- kein Pigmentabrieb in der Falzstation
- wachsartige Rückseite
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster, Plakate mit geringem Farbauftrag, Form-Proofs Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 61 cm | Rollenlänge: | 45 m | Grammatur: | 100 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm x 45m 100g, inkjetpapierrolle 100g/qm, großformatpapier gestrichen, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
| | |
| |