Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Luftpolsterkissen / Folie MINI PAK‘R EZ-Film Select HD, 200 x 130 mm 425 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterkissen / Folie MINI PAK‘R EZ-Film Select HD, 200 x 130 mm 425 m
Luftpolsterkissen / Folie MINI PAK‘R EZ-Film Select HD, 200 x 130 mm 425 m
Artikel-Nr.:
     766-KFL780V4-FMPRET0
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KFL780V4-FMPRET0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissen
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
Luftpolsterkissen / Folie für MINIPAK'R© Bezeichnung: MINI PAK‘R EZ-Film Select HD , packen wie die Profis! MINI PAK'R© hilft Ihnen, Zeit, Platz und Geld zu sparen. Dieses Gerät ist so einfach einzurichten und zu bedienen, dass Sie in wenigen Minuten Ihre eigenen Luftpolstermaterialien herstellen können.

Nähere Erläuterungen und eine Materialübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Verschiedene Luftkissen und - matten für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich
  • unkompliziertes Handling durch einfaches Befüllen und platzsparende Lagerung
  • Produziert Luftkissen und -matten, wann und wo Sie diese benötigen
  • Neu seit 09/19 mit mehr Laufmeter je Rolle (ehemals Artikel: 766-9967015)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Kissenformat:
200 x 130 mm
Rollenlänge:
425
VE Menge:
2
Typ:
Standard (EZ-Film Select HD)
letztes Update:
17.09.2019 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterkissen igepa, Folie, Luftkissenmaschine, Luftkissenpolstersystem, Luftkissensystem, Standard, EZ-Film, select, Kissen, kissen, füllen, polstern, schützen, luftkissenschutz, Luftpolstergerät, Luftpolstermaschine, MINI, PAK, MiniPak, MINIPAK-, minipak'r, minipak-r, 766-9967015, KFL780V4-FMZ4927101, 11795179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 72 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 37,87* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,22*
€ 154,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 113,67*
€ 135,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,37*
€ 125,39
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 93,06*
€ 110,74
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 83,64*
€ 99,53
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 78,35*
€ 93,24
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KTA760122R60-100-50
ab € 12,18*
Ähnlich
Igepa
KFL780V4-FMZ4975001
ab € 62,08*
Ähnlich
Igepa
KFL780V4-FMZ4975003
ab € 62,08*
Ähnlich
Igepa
KFL780Z9-SM2MEKIT22
ab € 22,42*
Ähnlich
Igepa
KDLWA10B150X100X100
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.