Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kopierpapier Igepa Label, Etiketten, 105,0 x 48,0mm, 1200St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
766-EA-1050x480
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
EA-1050x480
EAN/GTIN:
4026343004754
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Produktbeschreibung:
Vielzwecketiketten für Laser- und Inkjetdrucker sowie Kopiergeräte
Premium-Qualität
permanent klebend
verpackt zu 100 Blatt in der Wrap-around-Verpackung mit rückseitiger Aufreißlasche
Weitere Informationen:
Etikettengröße (in mm):
105,0 x 48,0
Etiketten pro Blatt:
12
... >
Bürobedarf
>
Lager 766
>
Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
mehrzwecketikett 105 x 74 mm
,
inkjet-etiketten 70x37
,
inkjet-etiketten weiß 29,7 x 70
,
Beschriftungsstreifen
,
Farbstreifen
,
Haftetikett Standardformat
,
Vielzweck
,
Vielzwecketikett Standardformat
,
Farbpunkt
,
Haftetikett Farbpunkt
,
Pickerl Farbpunkt
,
Vielzwecketikett Farbpunkt
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 8,74*
Lager 766
1
pro Paket
€ 10,00*
ab € 7,41*
€ 10,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0741* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß 38.1x21.2mm VE=6500 Stück
Igepa
EA-381x212
ab € 7,13*
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß 48.3x16.9mm VE=6400 Stück
Igepa
EA-483x169
ab € 7,41*
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß 52.5x29.7mm VE=4000 Stück
Igepa
EA-525x297
ab € 7,41*
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß 64.6x33.8mm VE=2400 Stück
Igepa
EA-646x338
ab € 7,41*
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß 70.0x25.4mm VE=3300 Stück
Igepa
EA-700x254
ab € 7,41*
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß 70.0x32.0mm VE=2700 Stück
Igepa
EA-700x320
ab € 7,13*
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß 70.0x35.0mm VE=2400 Stück
Igepa
EA-700x350
ab € 7,41*
Ähnlich
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier weiß48.5x25.4mm VE=4000 Stück
Igepa
EA-485x254
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG