Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier "NEW" Future Laser (ehemals: Lasertech), A4, 80 g/m², 2-fach gelocht


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht
Artikel-Nr.:
     766-9539A80S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9539A80S
EAN/GTIN:
     6417489002823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, Future Lasertech, A4, 80 g/m², 2-fach gelocht

  • weißes standard Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
ja 2-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 400 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00528* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UPM
9530A80S
ab € 14,12*
Ähnlich
Hansa Papier
8342794A75S
ab € 2,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG