Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier "NEW" Future Laser (ehemals: Lasertech), A4, 80 g/m², ungeriest


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², ungeriest
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², ungeriest
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, A4, 80 g/m², ungeriest
Artikel-Nr.:
     766-9530A80S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9530A80S
EAN/GTIN:
     4011937000175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, Future Lasertech, A4, 80 g/m², UNGERIEST

  • weißes standard Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Blatt):
Stapel Multibox
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
nein keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 80 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Blätter (ab € 0,0052* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
953A80
ab € 2,56*
Ähnlich
UPM
9539A80S
ab € 2,64*
Ähnlich
Hansa Papier
8342794A75S
ab € 2,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG