Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Multi , A4, 75 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, A4, 75 g/m²
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, A4, 75 g/m²
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Multitech, A4, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9527A75S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9527A75S
EAN/GTIN:
     4011937011485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier NEW Future Multi, A4, 75 g/m²

  • sehr weißes und hochwertiges holzfreies Multifunktionspapier
  • für Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften gute Duplexeigenschaften (doppelseitiger Druck)
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • FSC® Zertifikat: JA (neu)
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • ehemalige Artikelnummer: 9528A75S (vor Zertifikatumstellung)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
75 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad:
164 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
2743
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 3,39*
€ 5,87*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 9,04*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 11,03*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00678* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
95279A80S
ab € 3,82*
Ähnlich
UPM
9527B75B
ab € 6,72*
Ähnlich
UPM
95270A80S
ab € 18,13*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
NEW FUTURE
9527B80B
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.