Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa, A3, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-PI25B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-PI25B80B
EAN/GTIN:
     9003974014807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa, A3, 80 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • Elegantes
  • farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • excellente Laufeigenschaften
  • für Laser
  • Inkjet und Hochleistungskopierer garantiert
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
rosa multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, maestro kopierpapier a3 80g rosa, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02132* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,67*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.