Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A3, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-OPI74B80B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-OPI74B80B
EAN/GTIN:
     9003974423876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, flamingo, A3, 80 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • exzellente Laufeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
flamingo multifunktional
Dicke:
105 ± 4 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, maestro kopierpapier a3 80g rosa, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier, buntes Geschäftspapier, farbiges Geschäftspapier, buntes Briefpapier, farbiges Briefpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
165
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 10,57*
€ 17,56*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 26,83*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02114* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-YE23B80B
ab € 33,74*
Ähnlich
Mondi
9417-MG28B80B
ab € 21,25*
Ähnlich
Mondi
9417-MB30B80B
ab € 33,94*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 33,99*
Ähnlich
Mondi
9417-PI25B80B
ab € 33,82*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 19,10*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 19,19*
Ähnlich
Mondi
9417-GN27B80B
ab € 19,10*
Ähnlich
Mondi
9417-BE66B80B
ab € 10,60*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,67*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.