Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, grün, A4, 160 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Color Pastell, gruen, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, gruen, A4, 80 g/m²
Maestro Color Turm - alle Farben
Artikel-Nr.:
     766-9417-GN27A16S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-GN27A16S
EAN/GTIN:
     9003974424347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, grün, A4, 160 g/m²

  • elegantes, farbiges Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • exzellente Laufeigenschaften
  • optimales Sorterverhalten
  • alterungsbeständig
  • umweltschonende Herstellung
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Abbildungen können vom Original abweichen
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
grün multifunktional
Dicke:
214 ± 6 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
273
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 5,81*
€ 10,07*
8 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,32*
€ 37,97*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02324* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,61*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,57*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,59*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,30*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.