Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igepa Premium Kopierrolle, 620 mm x 100 m, 75 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9395R62-100
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9395R62-100
EAN/GTIN:
     4026343020549
Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
reprokopierpapier

Igepa Premium Kopierrolle, 620 mm x 100 m, 75 g/m²

  • hochwertige Top-Qualität
  • holzfrei
  • weiß
  • opak
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
  • unverklebt am Hülsenkern
  • Kerndurchmesser 76 mm
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
60 Rollen
Kartoninhalt:
1 Rolle
Rollenbreite:
62 cm
Rollenlänge:
100 m
Grammatur:
75 g/m²
Gewicht je Rolle:
4,7 kg
Hülsendurchmesser:
10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,56*
€ 16,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9395R59-100
ab € 8,40*
Ähnlich
Igepa
9395R84-100
ab € 11,67*
Ähnlich
Igepa
9395R91-100
ab € 12,39*
Ähnlich
Igepa
9395R42-100
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.