Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igepa Premium Kopierrolle, 420 mm x 100 m, 75 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9395R42-100
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9395R42-100
EAN/GTIN:
     4026343020518
Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
reprokopierpapier

Igepa Premium Kopierrolle, 420 mm x 100 m, 75 g/m²

  • hochwertige Top-Qualität
  • holzfrei
  • weiß
  • opak
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
  • unverklebt am Hülsenkern
  • Kerndurchmesser 76 mm
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
60 Rollen
Kartoninhalt:
2 Rollen
Rollenbreite:
42 cm
Rollenlänge:
100 m
Grammatur:
75 g/m²
Gewicht je Rolle:
3,2 kg
Hülsendurchmesser:
10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
2
pro Rolle
€ 15,00*
ab € 5,97*
€ 8,99*
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 16,87*
€ 20,54*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 17,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Portucel Soporcel
NAV1603
ab € 8,86*
Ähnlich
Igepa
9395R59-100
ab € 8,39*
Ähnlich
Igepa
9395R62-100
ab € 8,78*
Ähnlich
Igepa
9395R84-100
ab € 11,67*
Ähnlich
Igepa
9395R91-100
ab € 12,40*
Ähnlich
Igepa
9395R59-175
ab € 12,33*
Ähnlich
Igepa
9395R84-175
ab € 17,39*
Ähnlich
Igepa
9457A70S
ab € 7,97*
Ähnlich
Igepa
8435-50A80
ab € 5,78*
Ähnlich
k.A.
GR21
ab € 5,03*
Ähnlich
k.A.
MA42
ab € 5,48*
Ähnlich
Mondi
9457a60s
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.