Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igepa Premium Kopierrolle, 297 mm x 175 m, 75 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-9395R29-175
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9395R29-175
EAN/GTIN:
     4026343020365
Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
rollen-kopierpapier 297 mm

Igepa Premium Kopierrolle, 297 mm x 175 m, 75 g/m²

  • hochwertige Top-Qualität
  • holzfrei
  • weiß
  • opak
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
  • unverklebt am Hülsenkern
  • Kerndurchmesser 76 mm
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
80 Rollen
Kartoninhalt:
2 Rollen
Rollenbreite:
29,7 cm
Rollenlänge:
175 m
Grammatur:
75 g/m²
Gewicht je Rolle:
3,9 kg
Hülsendurchmesser:
10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: reprokopierpapier, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,336*
  
Preis gilt ab 15 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 6,168* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,5156*
€ 22,03356
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,7162*
€ 18,70228
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,7832*
€ 16,40201
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,8576*
€ 15,30054
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 12,336*
€ 14,67984
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9395R59-100
ab € 8,48*
Ähnlich
Igepa
9395R62-100
ab € 8,74*
Ähnlich
Igepa
9395R84-100
ab € 11,79*
Ähnlich
Igepa
9395R91-100
ab € 12,99*
Ähnlich
Igepa
9395R42-100
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.