Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Premium Kopierrolle, 620 mm x 175 m, 75 g/m² - kurzfristiger Ausverkauf möglich!


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-93958R62-175
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     93958R62-175
EAN/GTIN:
     4026343028934
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier

Igepa Premium Kopierrolle, 620 mm x 175 m, 75 g/m²

  • im Zuge der Rohmaterialumstellung kommt es zu kurzfristigen Lieferengpässen
  • hochwertige Top-Qualität
  • holzfrei
  • weiß
  • opak
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
  • unverklebt am Hülsenkern
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • PEFC™ Zertifikat: JA
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
40 Rollen
Kartoninhalt:
2 Rollen
Rollenbreite:
62 cm
Rollenlänge:
175 m
Grammatur:
75 g/m²
Gewicht je Rolle:
8,1 kg
Hülsendurchmesser:
10,5 cm
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: rollenkopierpapier 62,0 cm x 175 m 75g, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 17,035* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,98*
€ 49,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.