Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Premium Kopierrolle, 620 mm x 100 m, 75 g/m² - kurzfristiger Ausverkauf möglich!


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-93958R62-100
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     93958R62-100
EAN/GTIN:
     4026343028873
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier

Igepa Premium Kopierrolle, 620 mm x 100 m, 75 g/m²

  • im Zuge der Rohmaterialumstellung kommt es zu kurzfristigen Lieferengpässen
  • hochwertige Top-Qualität
  • holzfrei
  • weiß
  • opak
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
  • unverklebt am Hülsenkern
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • PEFC™ Zertifikat: JA
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
60 Rollen
Kartoninhalt:
1 Rolle
Rollenbreite:
62 cm
Rollenlänge:
100 m
Grammatur:
75 g/m²
Gewicht je Rolle:
4,7 kg
Hülsendurchmesser:
10,5 cm
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: reprokopierpapier 75g, maxioffset reprokopierpapier, rollen kopierpapier, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,10*
€ 20,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.