| |
|
| Artikel-Nr.: 766-93958R42-175 Herst.-Nr.: 93958R42-175 EAN/GTIN: 4026343028910 |
| |
|
| | |
| Igepa Premium Kopierrolle, 420 mm x 175 m, 75 g/m² - im Zuge der Rohmaterialumstellung kommt es zu kurzfristigen Lieferengpässen
- hochwertige Top-Qualität
- holzfrei
- weiß
- opak
- für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
- unverklebt am Hülsenkern
- Kerndurchmesser 76 mm
- PEFC™ Zertifikat: JA
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 40 Rollen | Kartoninhalt: | 2 Rollen | Rollenbreite: | 42 cm | Rollenlänge: | 175 m | Grammatur: | 75 g/m² | Gewicht je Rolle: | 5,5 kg | Hülsendurchmesser: | 10,5 cm | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, rollen-kopierpapier 75g 594mm/175lfm, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,30* | € 25,36* | | | | Lager 766 | | | | | | € 20,00* | ab € 23,16* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 23,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|