Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Premium Kopierrolle, 297 mm x 150 m, 90 g/m² - kurzfristiger Ausverkauf möglich!


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Igepa Premium Kopierrolle, 29,7 cm x 175m, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-93958R29-150-90
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     93958R29-150-90
EAN/GTIN:
     4026343029009
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier

Igepa Premium Kopierrolle, 297 mm x 150 m, 90 g/m²

  • hochwertige Top-Qualität
  • holzfrei
  • weiß
  • opak
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopiergeräte
  • unverklebt am Hülsenkern
  • Kerndurchmesser 76 mm
  • PEFC™ Zertifikat: JA
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
80 Rollen
Kartoninhalt:
2 Rollen
Rollenbreite:
29,7 cm
Rollenlänge:
150 m
Grammatur:
90 g/m²
Gewicht je Rolle:
4 kg
Hülsendurchmesser:
10,5 cm
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: maxioffset reprokopierpapier, rollen kopierpapier, rollen-kopierpapier 90g, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 12,025* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.