Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Copy Kopierrolle, transparent, 620 mm x 100 m, 90 g/m² - RESTPOSTEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diamant Copy Kopierrolle, 62,0 cm x 100 m, 90 g/m²
Diamant Copy Kopierrolle, 62,0 cm x 100 m, 90 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-874R62-100-90
Hersteller:
     Matai
Herst.-Nr.:
     874R62-100-90
EAN/GTIN:
     4026343021119
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier

Diamant Copy Kopierrolle, 620 mm x 100 m, 90 g/m²; nach Abverkauf nicht mehr verfügbar

  • hochtransparente Qualität, Typ Papierrolle
  • glatt
  • für alle am Markt befindlichen Großflächen-Kopierer
  • Kerndurchmesser 76 mm
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
96 Rollen
Kartoninhalt:
2 Rollen
Rollenbreite:
62 cm
Rollenlänge:
100 m
Grammatur:
90 g/m²
Gewicht je Rolle:
5,6 kg
Hülsendurchmesser:
12,4 cm
Papier:
transparent milchig weiß
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: rollen-kopierpapier 90g, rollen kopierpapier, rollen-kopierpapier 62cm breit, Fax-Papier, Fax-Zubehör, Faxpapier, Faxrolle, Telefax-Papier, Telefax-Rolle, Telefax-Zubehör, Telefaxpapier, Telefaxrolle, Kopierrollen, Kopierrolle, Kopier Rolle, Universal-Kopierrolle, universalkopierrolle, Universalkopierrolle, Universal Kopierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 25,94* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 63,21*
€ 75,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.